40X55X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB3 SL05 40 X 55 X 6 X 5,50 75 FKM 595
Rubix:3224811
Hersteller:49035486

Produktdetails : 40X55X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.118,23 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
2.520,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
