110X170X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SL 110 X 170 X 15 X 12 75 FKM 585
Rubix:3226892
Hersteller:520741


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 110X170X15 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SL Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.144,88 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
1.362,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen