24X40X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412994
Rubix:28145
Hersteller:40412994

Produktdetails : 24X40X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std