130X160X7.5 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL08 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB4SL08 130 X 160 X 7,50 X 0 75 FKM 595
Rubix:3224841
Hersteller:529820


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 130X160X7.5 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL08 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.641,37 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
3.143,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen