200X230X13 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL0.8 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB6SL0,8 200,00 230,00 13,00 595
Rubix:3224877
Hersteller:529444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 200X230X13 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL0.8 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.583,53 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.884,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort