85X110X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL08 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB4 SL08 85 X 110 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224823
Hersteller:523616
85X110X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL08 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 85X110X8 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL08 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.217,39 exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.448,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
80 bis 99 Stück
1.217,39 exkl. MwSt. / 80 Stück
100 bis 199 Stück
1.102,74 exkl. MwSt. / 80 Stück
200 bis 499 Stück
985,07 exkl. MwSt. / 80 Stück
500 und mehr
829,34 exkl. MwSt. / 80 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage