25X37X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABFSL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABFSL0,5 25,00 37,00 6,00 595
Rubix:2330863
Hersteller:520074

Produktdetails : 25X37X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABFSL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.397,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
5.232,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
