20X32X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL05F Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL05F 20,00 32,00 6,00 595
Rubix:2330861
Hersteller:520073

Produktdetails : 20X32X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL05F Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.035,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4.802,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
