146X193.7X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB5SL0,8 146,00 193,70 10,00 902
Rubix:3224856
Hersteller:454312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193,7 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 146X193.7X10 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL0.8
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 146 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193,7 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
648,20 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
771,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen