12X24X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL 0 X 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB SL 0 5 12,00 24,00 6,00 595
Rubix:3224730
Hersteller:325246

Produktdetails : 12X24X6 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL 0 X 5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.432,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4.084,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
