15X35X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL0,5 15,00 35,00 6,00 902
Rubix:3224893
Hersteller:2953

Produktdetails : 15X35X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.910,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
2.273,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
