240X280X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X2 240,00 280,00 15,00 902
Rubix:1419636
Hersteller:49336378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 240X280X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort