88X110X13 BA FKM 75 595 Simmerring BA A mit Feder / BA VI1 U6
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BA VI1 U6 88,00 110,00 13,00 595
Rubix:3224622
Hersteller:49332300


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 88X110X13 BA FKM 75 595 Simmerring BA A mit Feder / BA VI1 U6
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,47 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
213,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar