14X25X5 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X27
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM1X27 14,00 25,00 5,00 585
Rubix:3225392
Hersteller:49332262

Produktdetails : 14X25X5 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1X27
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
