32X62X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3X1 32,00 62,00 10,00 585
Rubix:3225485
Hersteller:49326913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 32X62X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
122,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort