310X370X18 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU8SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU8SLX2 310,00 370,00 18,00 595
Rubix:3226519
Hersteller:49321939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 310X370X18 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU8SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 370 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
699,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen