130X165X13 BA FKM 75 595 Simmerring BA A mit Feder / BAU6X1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6X1 130,00 165,00 13,00 595
Rubix:3224685
Hersteller:40413826


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 130X165X13 BA FKM 75 595 Simmerring BA A mit Feder / BAU6X1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen