90X140X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X2 90,00 140,00 13,00 902
Rubix:1062582
Hersteller:40413796


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 90X140X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen