45X66X6 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUSLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUSLX2 45,00 66,00 6,00 902
Rubix:3226989
Hersteller:40413730

Produktdetails : 45X66X6 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUSLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
