36X62X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUD2SLX7 36,00 62,00 7,00 902
Rubix:28874
Hersteller:40413618

Produktdetails : 36X62X7 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,83 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
