52X68X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD3SL

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413617
Rubix:659181
Hersteller:40413617
52X68X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD3SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52X68X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD3SL


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
52,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,18 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
52,25 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
52,24 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
46,84 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
42,64 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
38,62 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
34,50 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
29,05 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
24,91 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen