105X130X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413392
Rubix:3226334
Hersteller:40413392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 8 mm |
Produktdetails : 105X130X8 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,77 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
166,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen