40X85X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3X2 40 X 85 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:2332717
Hersteller:40413354


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 40X85X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,12 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
71,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage