190X225X16 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 190,00 225,00 16,00 902
Rubix:1175904
Hersteller:40413223


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 190X225X16 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Freudenberg - BAU7SLX2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen