108X170X15 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413113
Rubix:2029460
Hersteller:40413113


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 108X170X15 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen