Referenzen
SKF:28X47X8 CRW1 R
Rubix:962214
Hersteller:502851
EAN:0085311009232

Produktdetails : 28X47X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
