52X72X10 MSS1 NBR 72 902 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Modulare Radialwellendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:MSS1 52 X 72 X 0 X 10 X 13,50 72 NBR 902 / 75 FKM 585
Rubix:3227014
Hersteller:525379


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 13,5 mm |
Produktdetails : 52X72X10 MSS1 NBR 72 902 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Dichtungsring für Bäume
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
702,04 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
835,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage