42X60X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BA 42,00 60,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:2130954
Hersteller:40411315
42X60X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42X60X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
38,52 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
45,84 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
38,52 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
34,54 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
31,44 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
28,48 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
25,44 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
21,42 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
18,37 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen