9X22X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411089
Rubix:27515
Hersteller:40411089
9X22X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9X22X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM1


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,80 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,65 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,17 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,79 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,44 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,07 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,58 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,22 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std