40X68X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49068666
Rubix:2330242
Hersteller:49068666
40X68X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X68X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
17,54 exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,54 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,45 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,53 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,72 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,90 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,81 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,98 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std