58X75X10 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BAFUD3X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD3X7 58 X 75 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:3224661
Hersteller:334320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 58X75X10 BA NBR 72 902 -IV- Simmerring BA A mit Feder / BAFUD3X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,81 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
574,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage