15X32X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412790
Rubix:1928128
Hersteller:40412790

Produktdetails : 15X32X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT
40412790 B2PT B2PT
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,99 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
341,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
