12X22X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412786
Rubix:27588
Hersteller:40412786
12X22X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12X22X7 B2PT PTFE F56101 Simmerring B2PT ohne Feder / B2PT


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Werkstoffptfe
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
53,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,22 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
53,97 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
44,96 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
38,75 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
31,04 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
27,72 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
25,64 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std