100X125X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD5 100 X 125 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902
Rubix:3224356
Hersteller:335984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 100X125X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,98 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
790,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage