30X62X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD2

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412346
Rubix:1049407
Hersteller:40412346
30X62X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X62X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
21,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,44 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
21,38 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,74 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,42 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,40 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,42 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,41 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,08 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
6,07 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std