215X250X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411983
Rubix:31109
Hersteller:40411983


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 215X250X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen