128X150X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411926
Rubix:30802
Hersteller:40411926


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 128X150X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen