66X90X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411850
Rubix:142191
Hersteller:B 2 FG 66,00 90,00 13,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 66X90X13 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 66 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,26 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
112,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen