Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411725
Rubix:30269
Hersteller:40411725


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 77X95X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U4
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 77 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,09 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
185,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort