Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411019
Rubix:31101
Hersteller:40411019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 210X240X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std