Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NA250 100 X 85 X 12 X 7,50 80 NBR 878
Rubix:706340
Hersteller:18480


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 85X100X12 NA250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA250
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe Stützring
Nutring NA 250 80 NBR 878
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30,001 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen