60X80X10 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD3 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD3 60,00 80,00 10,00 902
Rubix:3224326
Hersteller:334968


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 60X80X10 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD3 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
777,44 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
925,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen