75X95X12 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD4 75 X 95 X 0 X 12 X 9,50 72 NBR 902
Rubix:3224341
Hersteller:334595


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 75X95X12 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,88 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
843,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage