40X55X9 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD2 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334363
Rubix:3224289
Hersteller:B2FUD2 40 X 55 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902

Produktdetails : 40X55X9 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD2 Industry Pack
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
789,97 € exkl. MwSt.
/ 90 Stück
940,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
