140X180X15 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2 SL 140 X 180 X 0 X 15 X 18 72 NBR 902
Rubix:3224484
Hersteller:321493


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 140X180X15 B2SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 SL Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
758,25 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
902,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage