300X332X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:23750
Rubix:31172
Hersteller:B2 FG 300,00 332,00 16,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 332 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 300X332X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 FG
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 332 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.231,53 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.465,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen