Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:23214
Rubix:30280
Hersteller:B 2 78 X 100 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 78 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 78X100X12 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 78 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,27 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
891,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort