190X220X16 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD6X2
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD6X2 190 X 220 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902
Rubix:2328617
Hersteller:40412504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 190X220X16 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD6X2
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen