Referenzen
SKF:26X42X7 HMSA10 RG
Rubix:827528
Hersteller:515441
EAN:7316572549292

Produktdetails : 26X42X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
