110X130X12 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1U6SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1U6SL 110 X 130 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902
Rubix:1177885
Hersteller:40412498


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 110X130X12 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1U6SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,86 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage